Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Rollenpapierspender Edelstahl NT für Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CWS
CWS Rollenpapierspender Edelstahl NT für Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:  175-743
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  743
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Robuste, einfach zu benutzende und zu wartende Rollenpapierspender mit Sensor gesteuerter Ausgabe in Edelstahlgehäuse. Papierlänge und Ausgabeintervalle in weiten Bereichen programmierbar. Verletzungssichere, innen liegende Abrißkante. Vielseitig zum Reinigen und Trocknen

Artikeldetails:

  • Papierlänge stufenlos von 20 - 120 cm einstellbar
  • Ausgabe-Intervalle 1- 5 sec
  • Sensor-Reichweite 05 - 5 cm einstellbar
  • Metallabdeckplatte
  • Gehäusehaube matt gebürsteter Edelstahl mit Zylinderschloß,
  • Kunststoffe gemäß ISO 1043
  • Chassis und Rückwand unbedenklich verwertbare
  • Maße: 360 x 320 x 233 mm
... > Reinigung > CWS > Hände Trocknen
Weitere Suchbegriffe: Papier, rolle, Edelstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 521,50*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG