Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Superroll Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Superroll Edelstahl
Artikel-Nr.:  175-730
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  730
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Glattes rundes Gehäuse aus Edelstahl, matt gebürstet. Mit Aschenbecher. Sichtschlitz als Füllstandskontrolle. Zwei schräge Abrißkanten für links- oder rechtsseitige Montage mit stumpf geformter Zahnung, trennt das Papier sicher, ohne die Hand zu verletzen. Unsichtbare Drei-Punkt-Wandbefestigung. Für enge Kabinen besonders geeignet, nur 110mm tief, . 600

Artikeldetails:

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Sichtflächen matt gebürstet
  • Spezial-Imbusverschluß
  • Durchmesser 370 mm.
  • 110mm tief
... > Reinigung > CWS > Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe: Toilette, WC, Edelstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 220,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  220,50* €  262,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG