Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Seifencremespender 500 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CWS
CWS Seifencremespender 500 Edelstahl
Artikel-Nr.:  175-703
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  703
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Das seit Jahrzenten bewährte Konzept:Tropffreier CWS Seifencremespender 1001. Die gewünschte Seifenportion lässt sich mühelos dosieren und tropft nicht nach. Der Spender besticht durch sein schlichtes, elegantes Edelstahl-Design. Durch die kompakte Bauweise, robuste Verarbeitung und einfache Bedienung hat sich StainlessSteel im laufenden Betrieb in vielen Einsatzbereichen bestens bewährt.

Artikeldetails:

  • Tropffreier Spender
  • Schnellfüllung mit Einwegflasche
  • 500 ml Seifencreme = 650 Portionen
  • Reservetank für 150 Portionen
  • Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen
  • Ergonomische Einhandbedienung
  • Optische Füllstandsanzeige
  • Mit Schloss
  • Maße: 267 x 68 x 107 mm
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Seifenspender, seifenspender, seifenschaumspenderspender, schaumspender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 243,30*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CWS
463
€ 43,20*
€ 51,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG