Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Seifencremespender 1001 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Seifencremespender 1001 Edelstahl
Artikel-Nr.:  175-701
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  701
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Das seit Jahrzenten bewährte Konzept:Tropffreier CWS Seifencremespender 1001. Die gewünschte Seifenportion lässt sich mühelos dosieren und tropft nicht nach. Der Spender besticht durch sein schlichtes, elegantes Edelstahl-Design. Durch die kompakte Bauweise, robuste Verarbeitung und einfache Bedienung hat sich StainlessSteel im laufenden Betrieb in vielen Einsatzbereichen bestens bewährt.

Artikeldetails:

  • Tropffreier Spender
  • Schnellfüllung mit Einwegflasche
  • 950 ml Seifencreme = 1300 Portionen
  • Reservetank für 150 Portionen
  • Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen
  • Ergonomische Einhandbedienung
  • Optische Füllstandsanzeige
  • Mit Schloss
  • Maße: 310 x 80 x 113 mm
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Seifenspender, seifenspender, seifencremespender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 251,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  251,80* €  299,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS Classic Seifencreme "Standard" 950ml
CWS
453
€ 67,40* € 80,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG