Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CWS Reinigungs-Liquid
Menge:
Karton
Produktinformationen
von CWS
Artikel-Nr.:
175-597
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
597
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel
Toilettensitzreiniger
Produktbeschreibung:
Das Reinigungs-Liquid für den CWS SeatCleaner ist schnelltrocknend und hautfreundlich. Schmutz und Bakterien werden einfach weggewischt.Die Reinigungsflüssigkeit trocknet schnell, ist nur leicht parfumiert und gemäß DGHM für Flächendesinfektion zertifiziert.
Artikeldetails:
300 ml Liquid = 1500 Portionen
12 Beutel je Karton
Versandeinheit = 1 Karton
... >
Reinigung
>
CWS
>
Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe:
reiniger
,
toilettensitzreiniger
,
desinfektion
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Einheit
Versand
Netto
B2B-Discount
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 92,21*
CWS
6 Tage
pro Karton
Frei Haus
€ 106,50*
Corporate_Express
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 134,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 106,50*
€ 126,74
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von CWS
Versand
von CWS
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CWS BestSeatcleaner 5567 weiß 205x85x130mm 300ml
CWS
5567
€ 61,50*
€ 73,19
Zubehör
CWS Toilettensitzreiniger Seatcleaner Edelstahl
CWS
708
€ 128,00*
€ 152,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG