Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Toilettenpapierspender BestSuperroll


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Toilettenpapierspender BestSuperroll
Artikel-Nr.:  175-5630
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5630
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Dieser Toilettenpapierspender ist speziell für hohe Benutzerfrequenzen konzipiert. Er fasst 380-400 m Großrollen. Dies entspricht ca. 13-14 handelsüblichen Toilettenpapierrollen. Der Spender streckt die Service-Intervalle entsprechend.

Artikeldetails:

  • Gehäuse aus weißem Kunststoff mit blau-tranparenter Blende
  • Fenster als Füllstandskontrolle
  • Rollenbremse
  • Abrisskanten mit stumpf geformte Zahnung
  • Zylinderschloss
  • Tiefe: 131,5 mm
  • Breite: 357,5 mm
  • Höhe: 497 mm
... > Reinigung > CWS > Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe: papierspender, toilettenpapierspender, toilettenpapier
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 81,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  81,80* €  97,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS Toilettenpapier-Großrollen
CWS
6031
€ 46,00* € 54,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG