Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Papierhandtuchspender BestPaper Slim, mit Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Papierhandtuchspender BestPaper Slim, mit Druckknopf
Artikel-Nr.:  175-5621
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5621
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Für Papierhandtücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen gut geeignet. 300 Blatt 25 x 33 cm Füllmenge genügen bei mäßiger Nutzung. Füllstandskontrolle frontseitig, mit Druckknopf und Zubehör.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 140 mm
  • Breite: 299 mm
  • Höhe: 342 mm
... > Reinigung > CWS > Hände Trocknen
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, papierspender.rollenPapier, Rollenpapier, Rollenpapierspenderspender
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage € 4,50* € 43,82*
CWS 6 Tage Frei Haus € 47,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  47,30* €  56,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS Faltpapier Eurospezial
CWS
276
€ 61,70* € 73,42
Zubehör
CWS Faltpapier Frottee extra
CWS
272
€ 72,50* € 86,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG