Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Papierhandtuchspender BestPaper Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Papierhandtuchspender BestPaper Universal
Artikel-Nr.:  175-5620
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5620
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Für Papierhandtücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen gut geeignet. Hohes Füllvolumen - 600 Blatt 25 x 33 cm - streckt Serviceintervalle. Füllstandskontrolle frontseitig, mit Schloß und Zubehör.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 140 mm
  • Breite: 299 mm
  • Höhe: 579 mm
... > Reinigung > CWS > Hände Trocknen
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, papierspender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 88,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  88,00* €  104,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS Faltpapier Eurospezial
CWS
276
€ 61,70* € 73,42
Zubehör
CWS Faltpapier Frottee extra
CWS
272
€ 72,50* € 86,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG