Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Toilettenpapierspender SilverToiletPaper


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CWS
CWS Toilettenpapierspender SilverToiletPaper
Artikel-Nr.:  175-5604600
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5604600
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Toilettenpapierspender BestToiletpaper besticht durch modernes Design und intelligente Technik. eine zweite Rolle sichert die Papierreserve. Mit Hilfe eines Sperrmechanismus ist gewährleistet, dass diese erst dann freigegeben wird, sobald die laufende Rolle aufgebraucht ist. Eine Abdeckung sorgt für eine trockene, saubere Reserverolle.

Artikeldetails:

  • Edelstahloptik
  • Geeignet für 2 handelsübliche Papierrollen
  • Gehäuse aus antistatischem Kunststoff
  • Mit Schloss
  • Tiefe: 171,5 mm
  • Breite: 266 mm
  • Höhe: 173 mm
... > Reinigung > CWS > Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe: Toilette, WC, Edelstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 99,20*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
CWS
5630
€ 81,80*
€ 97,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG