Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Toilettenpapierspender BestToiletPaper


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Toilettenpapierspender BestToiletPaper
Artikel-Nr.:  175-5604
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5604
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Toilettenpapierspender BestToiletpaper besticht durch modernes Design und intelligente Technik. eine zweite Rolle sichert die Papierreserve. Mit Hilfe eines Sperrmechanismus ist gewährleistet, dass diese erst dann freigegeben wird, sobald die laufende Rolle aufgebraucht ist. Eine Abdeckung sorgt für eine trockene, saubere Reserverolle.

Artikeldetails:

  • Geeignet für 2 handelsübliche Papierrollen
  • Gehäuse aus antistatischem Kunststoff
  • Mit Schloss
  • Tiefe: 171,5 mm
  • Breite: 266 mm
  • Höhe: 173 mm
... > Reinigung > CWS > Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe: papierspender, toilettenpapierspender, toilettenpapier
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 84,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,80* €  100,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CWS Toilettenpapierspender BestSuperroll
CWS
5630
€ 81,80* € 97,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG