Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS BestAntibact Seifenschaumkonzentrat 500ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen von CWS
CWS BestAntibact Seifenschaumkonzentrat 500ml
Artikel-Nr.:  175-5485
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5485
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

CWS Seifenschaumkonzentrat "Antibact" pflegt und ist DGHM gelistet. Es wirkt nach 30 sec. ohne Alkohol 99,97 % keimreduzierend.

Artikeldetails:

  • 500 ml Flasche
  • 12 Flaschen je Karton
  • Verpackungseinheit = 1 Karton
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Seifenspender Nachfüllpatrone, Spenderseife, Waschlotion, seife, seifenflasche, schaum
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 91,70*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paket
1 Paket enthält 12 Flaschen
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG