Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS BestCream Seifencreme "Mild" 1000ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  CWS
CWS BestCream Seifencreme "Mild" 1000ml
Artikel-Nr.:  175-5457
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5457
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

CWS Seifencreme "Mild" hat eine sanfte Formel für jede Haut. Mit ihrem leicht blumigen Duft und pflegendem Kamilleextrakt kann sie in jedem Waschraum eingesetzt werden.

Artikeldetails:

  • cremefarben
  • blumiger Duft
  • pH neutral
  • rückfettend
  • biologisch abbaubar
  • 1000 ml Flasche
  • 12 Flaschen je Karton
  • Verpackungseinheit = 1 Karton
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, Waschlotion, seife, seifenflasche
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage pro Stück € 7,50* € 4,96*
Corporate_Express 2 Tage pro Stück € 4,50* € 7,28*
CWS 6 Tage pro Paket Frei Haus € 69,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  69,20* €  82,35 pro Paket
  1 Paket enthält 12 Flaschen
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS BestCream Universal 5001 weiß 350x90x117mm 1000ml
CWS
5001
€ 81,98* € 97,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG