Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Seifenschaumspender BestFoam Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Seifenschaumspender BestFoam Slim
Artikel-Nr.:   175-5012
Hersteller:   CWS
Herst.-Nr.:   5012
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Sparsamer und umweltschonender Seifenspender für 500 ml Seifenkonzentrat. Reduziert den Seifenverbrauch um bis zu 50% durch gebrauchfertiges Aufschäumen des Seifenkonzentrats. Mit 1250 Portionen ist der Spender sehr ergiebig und für jeden Waschraum geeignet. Einwegflaschen-Schnellfüllung, ergonomische Einhandbedienung, optische Füllstandsanzeige, "click in bottle" Funktion und "easy cleaning" System vereinfachen den Service.

Artikeldetails:

  • Tropffreier Spender
  • Schnellfüllung mit "click in bottle" Funktion
  • 500 ml Seifenkonzentrat = 1250 Portionen
  • Reservetank = 160 Portionen
  • Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen
  • Einhandbedienung
  • Füllstandsanzeige
  • Mit Schloss
  • Maße: 325 x 78 x 107 mm
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Seifenspender, seifenspender, seifenschaumspenderspender, schaumspender
Angebote (3)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 4,50* € 77,29*
CWS 6 Tage Frei Haus € 87,90*
Corporate_Express 2 Tage Frei Haus € 111,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  87,90* €  104,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS BestFoam mild 5481 Schaum 500ml
CWS
5481
€ 3,77* € 4,49
Zubehör
CWS BestFoam Seifenschaumkonzentrat "Standard" 500ml
CWS
5480
€ 53,20* € 63,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG