Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch, ohne Panel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim NT ohne Panel, weiß Bild1
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim NT ohne Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     175-4512010
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4512010
EAN/GTIN:
     4049657000533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch, ohne Panel weiß

Berührungsloser Stoffhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe und automatischer Einzug des benutzten Einmalstoffhandtuch sowie des Rollenendes. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmalig benutzbar. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem ("Easy-Loading") vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2 , Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch, Format: 485 x 331,5 x 256,9 mm für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollen endes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe des "Easy-Loading"-Systems, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferung , ohne Handtuchrolle.

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 sec 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Maßskizze auf Anfrage.

Spiegelaufsatz (Art.-Nr. 122078000) einzeln bestellen, Montage auf vormontiertem Panel Paradise Dry Slim.

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 485 x 331,5 x 256,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Handtuchspender, Spender
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
k.A.
Frei Haus
ab € 412,80*
€ 433,21*
Frei Haus
ab € 472,44*
€ 504,01*
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
4512010/122021044
ab € 433,20*
Ähnlich
CWS
4512010/122021045
ab € 433,20*
Ähnlich
CWS
4512010/122021040
ab € 433,20*
Ähnlich
CWS
4512010/122021022
ab € 433,20*
Ähnlich
CWS
4512010/122021021
ab € 433,20*
Ähnlich
CWS
4512010/122021060
ab € 478,93*
Ähnlich
CWS
4521000
ab € 663,38*
Ähnlich
CWS
4521010
ab € 597,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG