 | | Produktinformationen von
CWS | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 175-351 Herst.-Nr.: 351 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Transparente Polybeutel Artikeldetails: - 70,5 x 84 cm
- 80l
- Karton à 200 Beutel
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Korb, Abfallbehälter, papierkorb, beutel, abfallbeutel |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
CWS |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 69,90* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von CWS |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Karton |
€
69,90* |
€
83,18 |
pro Karton |
| 1 Karton
enthält 200
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von CWS |  |
|  | Versand von CWS |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|