Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Papierkorb 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Papierkorb 302
Artikel-Nr.:   175-302
Hersteller:   CWS
Herst.-Nr.:   302
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Stahldraht weiß rilsaniert (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechani-sche Beschädigungen), schwarze Kunststoff-Füße. Zum Hängen und Stellen. Zusammenklappbar.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 180 mm
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 360 mm
... > Reinigung > CWS > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, papierspender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 34,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  34,20* €  40,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör CWS Polybeutel / Müllbeutel
CWS
351
€ 69,90* € 83,18
Zubehör CWS Wandhalterung zu Papierkorb 301 & 302
CWS
301H
€ 7,90* € 9,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG