Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Faltpapier Eurospezial


Menge:  Karton  
Produktinformationen von CWS
CWS Faltpapier Eurospezial
Artikel-Nr.:  175-276
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  276
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Verbrauchsgerechte Größen, kostengünstiges Format in C-Falzung, hohe Saugfähigkeit und Naßreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen, Wischen von Geräten in Küchen, Labors etc. ebenfalls bestens geeignet.

Artikeldetails:

  • Einlagig Europa-Format 24,5 x 33 cm
  • 100 % Recycling
  • Lindgrün
  • Karton à 3552 Blatt
... > Reinigung > CWS > Hände Trocknen
Weitere Suchbegriffe: Papier, faltpapier
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 61,70*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,70*
€ 73,42
pro Karton
1 Karton enthält 3520 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CWS
5621
€ 47,30*
€ 56,29
Zubehör
CWS
5622
€ 52,40*
€ 62,36
Zubehör
CWS
5620
€ 88,00*
€ 104,72
Zubehör
CWS
820
€ 63,50*
€ 75,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG