Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industrie-Kabeltrommel, Trommeldurchm. 320 mm mit Gummikabel H07RN-F, Länge 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534873515
Hersteller:  Hedi
Herst.-Nr.:  K 350 NTF
EAN:  k.A.
mit eingegossenem Stahlrohrgestell, eingebauter Thermoschutz, selbstschließende Spritzwasserschutzdeckel auf den Steckdosen, H07-Kabel - für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen zugelassen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummikabel H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Querschnitt, Leitung:
3 x 1,5 mm²
Trommeldurchmesser:
320 mm
... > Handwerkzeuge > Elektrobedarf > Kabeltrommeln
Weitere Suchbegriffe: Gummikabel, Verlängerungskabel, Seite 955, Kabeltrommeln, Schuko
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 116,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,00*
€ 138,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG