Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Salmiakstein, Größe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534872748
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötstein
zum Reinigen von Lötspitzen
Weitere Informationen:
Abmessung:
65 x 45 x 40 mm
... > Allgemeiner Werkstattbedarf > Löt- und Schweißtechnik > Lötzubehör
Weitere Suchbegriffe: Lötsteine, Lötkolben, Lötspitzen, Reinigung, Salmiaksteine, Seite 931
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
13 Tage
pro Stück
€ 3,85*
€ 0,70*
EuroPart
pro Packung
€ 3,85*
€ 0,89*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG