Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NC-Anbohrer HSS-Co 120°, 20,00 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534860100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
blanke Ausführung, 5% cobaltlegiert, profilgeschliffene Qualität. Anwendung: Spezialbohrer für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20,00 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Norm:
Werksnorm
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenwinkel:
120 Grad
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Spiralnutenlänge:
45 mm
Werkstoff:
HSS-Co
... > Zerspanung > Bohrwerkzeuge > Anbohrer mit Zylinderschaft, HSS-E
Weitere Suchbegriffe: Anbohren, 120 Grad, HSS-E, Zentrierbohrer, Seite 59, Zentrieren, HSSE
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 30,10*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG