Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer 220-250 Volt, Griff transparent, Klingenlänge 65 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534828810
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Griff transparent, Klinge isoliert, mit Metallclip, Linse und rotem Kunststoffkopf, Schneidenbreite 3,5 mm, VDE-/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Länge, Klinge:
65 mm
... > EUROPART - Werkzeugtechnik > Handwerkzeuge > Spannungsprüfer und Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Seite 756, Strommessgerät, Stromprüfer, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 0,90*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG