Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kantentaster mit Kontrollleuchte/Signalton,Tastkopf-D=10mm,Schaft-D=20mm,L=158mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534701929
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten, Tastkugel aus gehärtetem Stahl, HRC 90, Bestellnummer 9500 270 012 und 3779 003 117 mit Kontrollleuchte, Bestellnummer 9534 701 929 mit Kontrollleuchte und Signalton, Bestellnummer 9500 270 017 mit 3-D-Messung und Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Durchmesser, Einspannschaft:
20 mm
Durchmesser, Tastkopf:
10 mm
Gesamtlänge:
158 mm
... > EUROPART - Werkzeugtechnik > Messwerkzeuge > Kantentaster
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, Messgerät, Messgeräte, Seite 476
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 85,33*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,33*
€ 101,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG