Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schleifgewebe-Sparrolle 50m, Korund, für Metall, Breite 40mm, Körnung 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534218080
Hersteller:  Klingspor
Herst.-Nr.:  218080
EAN:  k.A.
Dicht gewebtes Trägergewebe, gleichmäßig bestreut mit hochwertigem Korund-Schleifkorn, kunstharzgebunden, sehr gute Kornhaftung, extrem flexibel, sehr hohe Schleifleistung und extrem lange Standzeit, in Rollen à 50 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
grob
Bindung:
Kunstharz
Breite:
40 mm
Körnung:
80
Länge:
50 m
Schleifmittel:
Korund
... > Schleifmittel > Schleifbänder > Gewebe endlos
Weitere Suchbegriffe: Schleifgewebe, Seite 594, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifgewebe, Korund-Schleifgewebe, Schleifblätter
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 22,19*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG