Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schleifblatt auf Papierunterlage,dreieckig,gelocht,Durchmesser 96mm, Körnung 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9534142138
Hersteller:  Klingspor
Herst.-Nr.:  142138
EAN:  k.A.
Einsatz auf Dreieckschleifern, kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundbestreuung, kletthaftend, hohe Standzeit, gute Abschliffleistung, robustes Trägermaterial, für Holz und Metall
Weitere Informationen:
Bindung:
Kunstharz
Durchmesser:
96 mm
Körnung:
180
Schleifmittel:
Korund
... > Schleifmittel > Schleifblätter > Schleifblätter dreieckig
Weitere Suchbegriffe: Holzschleifscheiben, Metallschleifscheiben, Deltaschleifscheiben, Seite 600, Schleifblätter
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 11,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG