Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzgliedermaßstab mm/mm, weiß/gelb, Länge 2m, 10 Glieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9500984970
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Für höchste Ansprüche, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten, Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten
Weitere Informationen:
Anzahl, Glieder:
10
Dicke:
3,3 mm
Farbe:
weiß/gelb
Höhe:
16 mm
Länge:
2 m
Werkstoff:
Buchenholz
... > Messwerkzeuge > Gliedermaßstäbe > Holz
Weitere Suchbegriffe: Holzgliedermaßstab, Seite 511
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 3,36*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG