Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kanten-Entgratmaschine, Modell KEM 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174WT-9500330130
Hersteller:  Flott
Herst.-Nr.:  330130
EAN:  k.A.
zum Entgraten von Metall, Kunststoff und NE-Metall. Hohe Entgratleistung, einfache Handhabung, universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehör an Schleifmopptellern, gleichmäßige Entgratfase durch Anschlagschiene, Absaugstutzen serienmäßig. Lieferumfang: 1 Schleifmoppteller, Korn 80, Schalter-Stecker-Kombination ohne Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Abmessung:
520 x 380 x 320 mm
Gewicht:
25 kg
Leerlauf-Drehzahl:
3000 U/min
Modell:
KEM 180
Motor, Leistung:
550 W
Spannung:
400 V
... > EUROPART - Werkzeugtechnik > Elektrowerkzeuge > Schleif- und Entgratmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschinen, Seite 995
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
23 Tage
Frei Haus
€ 1.178,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.178,00*
€ 1.401,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG