Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Festkupplung -Storz- mit Aussengewinde - PN 16 G 2 1/2 Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770003750
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  5112063081
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Festkupplung
System -Storz-, Leichtmetall. NBR-Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiss, Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16
Weitere Informationen:
Aussengewinde:
G 2 1/2 Zoll
Knaggenabstand:
81 mm
Betriebsdruck:
16 bar
... > Kupplungen und Zubehör > Kupplungen System Storz > Festkupplung mit Aussengewinde
Weitere Suchbegriffe: Festkupplungen Aussengewinde Storz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 18,26*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG