Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polyurethan Absaugschlauch, Purflex / L, 152 mm, Länge 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770003542
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4610150000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugschlauch
für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hochflexibel. Öl- und bezinbeständig.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Oberfläche innen:
glatt
Farbe:
transparent
Material:
Polyurethan
Temp. max.:
+90 °C
Temp min.:
-40 °C
Vakuum:
0,12 bar
Biegeradius:
152 mm
Einlagen:
Stahlspirale
Oberfläche außen:
gewellt
Ø Innen:
152 mm
Gewicht:
1,2 kg/m
... > Schläuche > Ventilationsschläuche > Purflex Polyurethan Absaugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch Absaugschlauch 6Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 483,89*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 483,89*
€ 575,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG