Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC Absaugschlauch, Ventilazione / SA, 110 mm, Länge 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770003414
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4510110000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugschlauch
für Luft, Gas, Rauch, Schweissdampf, Staub, Pulver und Sägemehl. Mit guten mechanischen Eigenschaften, sehr flexibel und zusammenstauchbar.
Weitere Informationen:
Temp. max.:
+60 °C
Biegeradius:
110 mm
Einlagen:
Stahlspirale
Farbe:
grau
Material:
PVC
Länge:
20 m
Ø Innen:
110 mm
Vakuum:
0,25 bar
Gewicht:
1,25 kg/m
Temp min.:
-15 °C
... > Schläuche > Ventilationsschläuche > Ventilazione / SA Absaugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch Absaugschlauch 4 3/8Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 300,35*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 300,35*
€ 357,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG