Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunststoff Absaugschlauch, Airflex, 120 mm, Länge 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770003390
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4500120000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugschlauch
für Luft, Gas, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar. Nicht geeignet für Funkenflug bei Schweissgeräten. Knickfest und sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Temp min.:
-15 °C
Vakuum:
0,35 bar
Oberfläche innen:
glatt
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Temp. max.:
+60 °C
Gewicht:
1,5 kg/m
Ø Innen:
120 mm
Biegeradius:
120 mm
Einlagen:
schlagfeste PVC-Spirale
Oberfläche außen:
gewellt
Länge:
30 m
... > Schläuche > Ventilationsschläuche > Airflex Kunststoff Absaugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch Kunststoffschlauch 4 3/4Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 375,44*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 375,44*
€ 446,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG