Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalien Saug- und Druckschlauch, Corrosiv / SP - EN, 100x8 mm, Länge 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770003008
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3830100000
EAN:  k.A.
für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Weitere Informationen:
Farbe außen:
schwarz
Wand:
8 mm
Vakuum:
0,8 bar
Platzdruck:
48 bar
Betriebsdruck:
10 bar
Norm:
EN 12115, TRbF 131, Teil 2 Paragr. 5.5
Länge:
40 m
Ø Aussen:
116 mm
Elektrischer Widerstand:
< 1000000 Ohm
Oberfläche außen:
stoffgemustert
Material außen:
EPDM
Oberfläche innen:
glatt
Farbe innen:
schwarz
Material innen:
EPDM
Durchgangswiderstand:
< 1000000000 Ohm
Ø Innen:
100 mm
Einlagen:
Stahldrahtspirale, Kupferlitze
... > Schläuche > Chemieschläuche > Corrosiv Saug- und Druckschlauch
Weitere Suchbegriffe: Chemieschlauch Saugschlauch Druckschlauch
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 2.766,17*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.766,17*
€ 3.291,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG