Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zwillingsautogenschlauch EN 559, Twin Hose, 6x5, 9x3,5 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002376
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3260006009
EAN:  k.A.
Zwillingsautogenschlauch für Azetylen (rot) und Sauerstoff (blau)
Weitere Informationen:
Wand:
5 mm
Ø Innen Sauerstoff:
6 mm
Platzdruck:
60 bar
Länge:
50 m
Schlauchfarbe:
rot
3,5 mm
Ø Innen Azetylen:
9 mm
blau
Betriebsdruck:
20 bar
Oberfläche außen:
glatt
Farbe außen Azetylen:
rot
Farbe außen Sauerstoff:
blau
Material außen:
synthetischer Gummi
Oberfläche innen:
glatt
Farbe innen:
schwarz
Norm:
EN 559
Material innen:
synthetischer Gummi
... > Schläuche > Gasschläuche > Twin Hose Zwillingsautogenschlauch
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch Gasschlauch 1/4Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 130,71*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,71*
€ 155,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG