Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalschlauch, Niplaflex, 8x3,5 mm, Länge 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002330
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3240008000
EAN:  k.A.
für Wasser, Luft. Beständig gegen Öl, Bezin, Fett, leichte Säuren und Laugen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Äusserst witterungs- und alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Temp min.:
-20 °C
Temp. max.:
+70 °C
Platzdruck:
75 bar
Betriebsdruck:
25 bar
Länge:
100 m
Gewicht:
0,170 kg/m
Ø Aussen:
15 mm
Material innen:
NBR/PVC
Oberfläche außen:
glatt
Farbe außen:
schwarz
Material außen:
NBR/PVC
Oberfläche innen:
glatt
Farbe innen:
schwarz
Ø Innen:
8 mm
Wand:
3,5 mm
... > Schläuche > Luftschläuche > Niplaflex Universalschlauch
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch Universalschlauch 5/16Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 292,93*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 292,93*
€ 348,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG