Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kompressorschlauch, Solvoform, 6x4 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002286
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3210006000
EAN:  k.A.
Kompressorschlauch, schmieröl- und fettbeständig.
Weitere Informationen:
Wand:
4 mm
Farbe innen:
schwarz
Temp. max.:
+50 °C
Temp min.:
-30 °C
Platzdruck:
45 bar
Betriebsdruck bei 20° C:
15 bar
Ø Aussen:
14 mm
Oberfläche außen:
glatt
Farbe außen:
grau
Oberfläche innen:
glatt
Ø Innen:
6 mm
Länge:
50 m
... > Schläuche > Luftschläuche > Solvoform Kompressorschlauch
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 77,87*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,87*
€ 92,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG