Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pressluftschlauch, Ariaform / DIN, 25x7 mm, Länge 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002278
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3201025000
EAN:  k.A.
für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.
Weitere Informationen:
Oberfläche außen:
glatt, alterungs- und witterungsbeständig
Betriebsdruck Wasser:
16 bar
Betriebsdruck Luft:
10 bar
Norm:
DIN 20018
Länge:
40 m
Gewicht:
0,9 kg/m
Platzdruck:
54 bar
Farbe außen:
schwarz
Oberfläche innen:
glatt
Farbe innen:
schwarz
Temp. max.:
+50 °C
Temp min.:
-30 °C
Ø Innen:
25 mm
Wand:
7 mm
Ø Aussen:
39 mm
... > Schläuche > Luftschläuche > Ariaform Pressluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pressluftschlauch Luftschlauch 1Zoll
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 171,31*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 171,31*
€ 203,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG