Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühlwasserschlauch, Radiacord / DIN, 30x4 mm, Länge 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002204
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3117030000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzschutzmittel. Rollenware, auch als vom Dorn geschnittene Meterstücke erhältlich.
Weitere Informationen:
Wand:
4 mm
Material innen:
EPDM
Platzdruck:
12 bar
Betriebsdruck:
4 bar
Norm:
DIN 73411, Ausg. Juli 1979
Farbe innen:
schwarz
Oberfläche außen:
stoffgemustert
Farbe außen:
schwarz
Material außen:
CR
Oberfläche innen:
glatt
Ø Innen:
30 mm
Länge:
40 m
Ø Aussen:
38 mm
... > Schläuche > Heißwasserschläuche / Dampfschläuche > Radiacord Kühlwasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserschlauch Dampfschlauch
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 396,76*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 396,76*
€ 472,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG