Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industrieschlauch für hohe Ansprüche, Dehatherm, 30x5,5 mm, Länge 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9770002020
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3041030000
EAN:  k.A.
für Wasser, Luft, Mineralöl und -fette (Aromatenanteil bis 40%). Abriebfest, ozon- und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Elektrischer Widerstand:
< 1000000 Ohm
Material innen:
NBR
Temp. max.:
+80 °C
Temp min.:
-20 °C
Platzdruck:
30 bar
Betriebsdruck:
10 bar
Ø Innen:
30 mm
Ø Aussen:
41 mm
Oberfläche außen:
stoffgemustert
Farbe außen:
braun
Material außen:
CR
Oberfläche innen:
glatt
Farbe innen:
schwarz
Wand:
5,5 mm
... > Schläuche > Wasserschläuche > Dehatherm Industrieschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch Industriewasserschlauch
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 1.446,12*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.446,12*
€ 1.720,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG