Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard, Spannbereich 8 - 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174FT-9100733012
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  6060008012
EAN:  k.A.
DIN 3017. Stahlband mit spezieller Aluzink-Legierung überzogen, 3fach höherer Korrosionsschutz im Vergleich zur herkömmlichen Feuerverzinkung. Glatte Bandinnenseiten mit gebördelten Bandkanten für optimalen Schutz d. Schlauchdecke. Schlüsselweite 7mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 - 12 mm
Bandbreite:
9 mm
... > Schellen > Schneckengewindeschellen > Typ ABA Standard
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 23,18*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG