Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hautschutzcreme, 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Hautschutzcreme, 1l
Artikel-Nr.:  174CT-9784550005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Schützt vor Kontakt mit industriellen Schad- und Schmutzstoffen (wie Öl, Ruß, Lack, Farbe, Teer, Klebstoff, Kunstharz etc.) und ermöglicht leichte Abwaschbarkeit mit Wasser.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Inhalt:
1 l
Anwendung:
Schutz vor Öl, Ruß, Lack, Farbe, Teer, Klebstoff, Kunstharz
... > Reinigung und Hygiene > Hautschutz > Schutzcreme
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
13 Tage
€ 3,85*
€ 9,31*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG