Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hautpflegecreme PEVALIND, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Hautpflegecreme PEVALIND, 500ml
Artikel-Nr.:  174CT-9780000016
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Die außergewöhnlich hochwertige schwach fettende Hautpflege für alle Anwendungsbereiche. Sie enthält natürliche und hautverwandte Öle, biologisch aktive, natürliche Vitamine, natives Bisabolol, Elastin und D-Panthenol. PEVALIND wird auf Basis von Rohstoffen natürlichen Ursprungs hergestellt. PEVALIND ist frei von Mineralölen, Silikonölen und Konservierungsstoffen. Optimal auch für sensitive und angegriffene Haut. Hautneutral, dermatologisch getestet.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spenderflasche
Inhalt:
500 ml
... > Reinigung und Hygiene > Hautpflege > Creme
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegelotion, Pflegecreme, Pflegelotion
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
8 Tage
pro Flasche
€ 3,85*
€ 10,00*
EuroPart
13 Tage
pro Stück
€ 3,85*
€ 10,43*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG