Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband Easy Tape, rot-weiß, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Markierungsband Easy Tape, rot-weiß, 50mm x 33m
Artikel-Nr.:  174CT-9539491349
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Die selbstklebenden Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigem PVC (Vinyl) und sind hoch belastbar. Geeignet für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung (gerade und gebogen). Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (z.B. Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie, Stolperstellen, Absperrflächen etc.).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß gestreift
Werkstoff:
PVC (Vinyl)
Ausführung:
innen / außen
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
... > Kleben und Dichten > Klebebänder > Warnstreifen
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
13 Tage
€ 3,85*
€ 14,93*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG