Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband Easy Tape, schwarz-gelb, 60mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Markierungsband Easy Tape, schwarz-gelb, 60mm x 66m
Artikel-Nr.:  174CT-9533265595
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Die selbstklebenden Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigem PVC (Vinyl) und sind hoch belastbar. Geeignet für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung (gerade und gebogen). Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (z.B. Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie, Stolperstellen, Absperrflächen etc.).
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen
Länge:
66 m
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz / gelb gestreift
Werkstoff:
PVC (Vinyl)
... > Kleben und Dichten > Klebebänder > Warnstreifen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
EuroPart
13 Tage
pro Stück
€ 3,85*
€ 5,10*
7 Tage
pro Packung
€ 3,85*
€ 5,10*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 2,65*
€ 3,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG