Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rallye-Klarlack CAR´S, 400ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Rallye-Klarlack CAR´S, 400ml Spraydose
Artikel-Nr.:  174CT-2300015384
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klarlack

Artikeldetails:

Für alle Metallic-Lacke und andere Lackierungen. Nicht zu verwenden auf blankem Blech sowie auf Messing, Kupfer, Aluminium. Eigenschaften:schnelltrocknend, lichtecht und vergilbungsfrei, hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, witterungs- und schmutzbeständig Trocknung:staubtrocken nach ca. 10 Minuten, griffest nach ca. 60 Minuten, durchgetrocknet/polierfähig nach ca. 24 Stunden
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lacke, Metallic-Lacke
Bemerkung:
nicht auf blankem Blech, Messing, Kupfer, Aluminium
Farbe:
transparent
Inhalt:
400 ml
Gebindeart:
Spraydose
... > Farben und Lacke > Farben und Farbsprays > Klarlacke
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
13 Tage
€ 3,85*
€ 4,40*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG