Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Epoxyd-Knetmasse, 60g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Epoxyd-Knetmasse, 60g Dose
Artikel-Nr.:  174CT-2300011103
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knete

Artikeldetails:

Schnellhärtende Epoxyd-Knetmasse für die Reparatur von Eisen- und Gußteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten. Zur Befestigung von Armaturen und Schildern. Zur Herstellung von Modellen. Schmutzfreie Anwendung ohne Werkzeug möglich. Temperaturbeständig bis maximal 260 °C. Beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, Ester, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 g
Temperaturbeständigkeit:
bis +120 °C
Gebindeart:
Dose
... > Reparatur > Teile-Reparatur > Metall
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
13 Tage
€ 3,85*
€ 5,70*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG