Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EUROPART Markierungswagen Nr. 1, für 1 x 750 ml Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen von EuroPart
EUROPART Markierungswagen Nr. 1, für 1 x 750 ml Dose
Artikel-Nr.:  174CH-9790200028
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Markierungshilfen
für EUROPART Bodenmarkierungsspray, blau, mit 4 Rädern, für 750-ml-Dosen (Lieferung ohne Bodenmarkierungsspray)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1
Strichbreite:
5-7,5 cm
Verstellbar:
stufenlos
... > Chemische Handelsmarken Produkte > Wartung > Markierung
Weitere Suchbegriffe: Markierunggerät Bodenmarkierungsspray
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
6 Tage
Frei Haus
€ 125,18*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG