Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EUROPART Keilriemenspray, 400 ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen von EuroPart
EUROPART Keilriemenspray, 400 ml Spraydose
Artikel-Nr.:  174CH-9785000009
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenspray
haftstark, erhöht die Lebensdauer. Anwendungsgebiet: universell einsetzbar bei Keil-, Zahn-, Rund- und Flachriemen an Kompressoren, Ventilatoren, Mühlen, Motoren, Gebläse, Pumpen etc., verhindert Riemenschlupf und Riemenpfeifen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
... > Chemische Handelsmarken Produkte > Wartung > Wartungssprays
Weitere Suchbegriffe: Keilriemensprays
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
6 Tage
€ 3,85*
€ 2,92*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,92*
€ 3,47
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG