Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EUROPART Brennspiritus, 20 Liter Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen von EuroPart
EUROPART Brennspiritus, 20 Liter Kanister
Artikel-Nr.:  174CH-9197970001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brennspiritus
zum Reinigen, Entfetten und Verdünnen. Anwendungsgebiet: zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi, zur Verdünnung von Spirituslacken, als Frostschutzmittel in Scheibenwischanlagen (1:2), als Brennstoff für die Fondue-Bereitung
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Inhalt:
20 l
... > Chemische Handelsmarken Produkte > Wartung > Winterchemie
Weitere Suchbegriffe: Spiritus Verdünnung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
6 Tage
€ 3,85*
€ 30,43*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 30,43*
€ 36,21
pro Dose
1 Dose enthält 20 Liter
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG