Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flossendübel, Nylon (fischer), S14


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174BF-2300007090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  9900050114
EAN:  k.A.
Kunststoff-Flossendübel, Werkstoff: Polyamid (Nylon), geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe, S14x75 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Bohrlochtiefe (mind.):
95 mm
Dübellänge:
75 mm
Kolbenhub:
10-12 mm
Typ:
S14
... > Dübel > Flossendübel > Nylon (Fischer)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdübel Flossendübel Plastikdübel fischer
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
15 Tage
Frei Haus
€ 141,65*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,65*
€ 168,56
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG