Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Richtstreben TITAN, Typ RS Gr. 2, Verstellbereich 170-290 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174BA-9910210768
Hersteller:  Ischebeck
Herst.-Nr.:  02202021
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Baustütze
Schellen
mit Standard-Endgelenken und Pistolenstecker, zum schnellen Ausrichten und sicheren Halten von Betonfertigteilen sowie Wand- und Säulenschalungen
Weitere Informationen:
Außenrohrdurchmesser:
57 mm
Gewicht:
13 kg
Verstellbereich:
170-290 cm
zul. Belastung bei 45 Grad auf Druck/Zug:
37-18/15 kN
... > EUROPART - Baubedarf > Gerüste und Schalungsgeräte > Baustützen
Weitere Suchbegriffe: Gerüste und Schalungsgeräte, Baustützen
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 61,65*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG