Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betonsilo Typ 1013, zylindrisch-konische Form, Inhalt 375 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174BA-4207220037
Hersteller:  Florian Eichinger
Herst.-Nr.:  1013.6 375 l
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
zylindrisch-konische Form mit zylindrischem Auslauf, stabile Ausführung mit Patentverschluss, mit angeschweißter geprüfter Kette
Weitere Informationen:
Durchmesser, oben:
870 mm
Durchmesser, unten:
940 mm
Höhe:
1370 mm
Inhalt:
375 l
... > Bautransport und Hebegeräte > Kranzubehör > Betonsilo
Weitere Suchbegriffe: Kranzubehör, Bautransport und Hebegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
10 Tage
Frei Haus
€ 305,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG